{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Série | Workstation | |
Largeur | 40 mm | |
Profondeur | 100 mm | |
Equipement maximal avec panneau perforé | 2 × 972100 ou 972101 | |
Poids | 8 kg | |
Type de produit | Colonne de support |
Référence article | 972080 1362 | |
EAN / GTIN | 4062406167158 | |
Réf. fabricant | 972080 1362 |