Renfort transversal ESD 2000 mm

Réf.: 972085 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Hauteur 60 mm
    Longueur 2 000 mm
    Largeur 2 000 mm
    Profondeur 100 mm
    Domaine d'utilisation Colonne support
    Poids 6 kg
    Type de produit Entretoisement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972085 2000
    EAN / GTIN 4062406167295
    Réf. fabricant 972085 2000

    Description

    Exécution:

    Modèle robuste en tôle d'acier. A visser sur les colonnes support 972080. Nécessaire pour assurer la stabilité et le renforcement en l'absence de panneaux perforés. Le renfort transversal peut être utilisé comme goulotte de câbles.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.
    Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier