Renfort transversal ESD 1500 mm

Réf.: 972085 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 60 mm
Longueur 1 500 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 100 mm
Domaine d'utilisation Colonne support
Poids 4 kg
Type de produit Entretoisement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972085 1500
EAN / GTIN 4062406167288
Réf. fabricant 972085 1500

Description

Exécution:

Modèle robuste en tôle d'acier. A visser sur les colonnes support 972080. Nécessaire pour assurer la stabilité et le renforcement en l'absence de panneaux perforés. Le renfort transversal peut être utilisé comme goulotte de câbles.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.
Adapté uniquement aux colonnes de support réf. 962 et 1362.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier