{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 25 kg | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur utile | 1 880 mm | |
Profondeur utile | 300 mm | |
Hauteur montage | 80 mm | |
Plage de réglage de profondeur | 110 mm | |
Exécution tablette | Standard | |
Type de produit | Plateau de rangement |
Référence article | 972111 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167462 | |
Réf. fabricant | 972111 2000 |