Plateau de rangement ESD en tôle d'acier 1500

Réf.: 972111 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Largeur utile 1 380 mm
    Profondeur utile 300 mm
    Hauteur montage 80 mm
    Plage de réglage de profondeur 110 mm
    Exécution tablette Standard
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972111 1500
    EAN / GTIN 4062406167448
    Réf. fabricant 972111 1500

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. Plage de réglage en profondeur: 110 mm. Blocage possible horizontalement à 90° et incliné à 110°.

    Adapté(s) pour:

    Montage par accrochage dans les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000).

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier