Colonnes de support ESD 481 mm

Réf.: 972080 481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Réglage en hauteur au pas 50 mm
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Série Workstation
    Largeur 40 mm
    Profondeur 100 mm
    Equipement maximal avec panneau perforé 1 × 972100 ou 972101
    Poids 3 kg
    Type de produit Colonne de support

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972080 481
    EAN / GTIN 4062406167134
    Réf. fabricant 972080 481

    Description

    Exécution:

    En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre car la fixation se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

    Adapté(s) pour:

    Workstations ESD 972010972015, tables de travail ESD à réglage en hauteur 972017 et établis ESD 972150972160.
    Panneaux perforés 1 × 972100 ou 972101.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.
    Aucune fixation de portants à bras possible.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier