Jeu d'outils pour métallurgistes 14

Réf.: 962960 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 18×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 18×36
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Largeur 298 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 18 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 18 E
Nombre d'outils 14
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962960 14
EAN / GTIN 2050001820310
Réf. fabricant 962960 14

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36 E. Les mousses rigides prédécoupées remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur de tiroir.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962960 réf. 0: 1 pc.
Marqueur permanent Edding 085130 réf. B: 1 pc.
Equerre à chapeau HOLEX 452600 réf. 400X200: 1 pc.
Rapporteur d’angle HOLEX 453000 réf. 120X150: 1 pc.
Pointe à tracer en carbure droite 458760: 1 pc.
Réglet de précision en acier inoxydable HOLEX 461600 réf. 500: 1 pc.
Mètre-ruban GARANT 462210 réf. 3: 1 pc.
Jeu de 6 limes à clé 518970: 1 pièce
Monture de scie à métaux GARANT 580400: 1 pc.
Lames de scie à main GARANT 582500 (1 conditionnement = 10 pc.): 1 pc.

Produits adaptés

Pièces de rechange