Jeu de 6 limes à clé en pochette plastique

Réf.: 518970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
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
Norme DIN 7283
Nombre de limes à clé 6
Type de produit Limes à clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518970
EAN / GTIN 4009215005103
Réf. fabricant 11861020

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les limes à clé sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont estampées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Les limes à clé garantissent des surfaces lisses.
Jeu de limes à clé composé d'1 lime à clé de chaque: plate pointue, plate, mi-ronde, ronde, triangulaire, carrée. Longueur sans queue 100 mm, taille 2.
Avec manche de lime en bois dur.