Réglet de précision en acier inoxydable, dépoli, Longueur: 500mm

Réf.: 461600 500
(CHF 38,00 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 65.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: CE II
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Erreur admissible 0,4 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur 500 mm
Section, largeur 30 mm
Section, épaisseur 1 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 461600 500
EAN / GTIN 4045197234803
Réf. fabricant 461600 500

Description

Exécution:

En acier inoxydable spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bordes. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises.
Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.