{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | CE II | |
Erreur admissible | 0,7 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur | 2 000 mm | |
Section, largeur | 30 mm | |
Section, épaisseur | 1 mm | |
Type de produit | Règles |
Référence article | 461600 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197234834 | |
Réf. fabricant | 461600 2000 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Réglet de précision en acier inoxydable, dépoli, Longueur: 2000mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
|
Erreur admissible | 0,7 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Forme | A | A | B | B | |
Longueur | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Norme | CE II | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 |
Section, largeur | 30 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Section, épaisseur | 1 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles |