{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 866 | |
Erreur admissible | 0,06 mm | |
Forme | A | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur | 2 000 mm | |
Section, largeur | 50 mm | |
Section, épaisseur | 10 mm | |
Type de produit | Règles |
Référence article | 461005 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206831 | |
Réf. fabricant | 461005 2000 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Réglet Forme A INOX 2000 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
|
|
Erreur admissible | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,7 |
Longueur | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Norme | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | CE II |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | Acier inoxydable, INOX | ||
Section, largeur | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 |
Section, épaisseur | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 |
Type de produit | Règles | Règles | Règles | Règles | Règles |