• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Monture de scie à métaux avec lame bimétal GARANT 18 − 32 dents, progressive

Réf.: 580400
Remise
27,40 CHF
Price per 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dents / pouce 18 − 32 progressive
Longueur totale 395 mm
Longueur lame 300 mm
Tension de lame jusqu'à 1 000 N
Angle de lame de scie alternatif 55 degré
Type de produit Monture de scie à métaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 580400
EAN / GTIN 4045197377432
Réf. fabricant 580400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Monture de scie à main développée suivant les connaissances ergonomiques les plus récentes pour un travail sans effort et une capacité de sciage maximale. Archet bimatière très léger et hautement résistant avec garnitures antidérapantes maniables. Réglage très aisé de la tension de la lame jusqu’à 1000 N (100 kp) grâce à l’écrou de serrage logé dans la poignée. Autre mode de fixation de la lame à 55° pour coupes affleurées. Longueur totale 395 mm.
La scie à archet avec son importante monture se caractérise par les lames serrées dans l'archet en u. La limitation de la profondeur de coupe des scies à archet constitue l'écart par rapport à l'arceau. Ce type d'attachement permet d'utiliser des lames de scie particulièrement fines, qui se fendraient en d'autres formes de scie en cas de mouvement de coupe non étiré ou des deux côtés. Grâce aux lames de scie à main fines, le travail d'usinage est réduit grâce à la largeur de coupe réduite. Ce type de scie constitue ainsi la norme classique pour les scies à main dans l'usinage du métal.

Livraison:

Avec lame de scie à main bimétal GARANT 1× 582500: denture progressive 18 – 32 dents / pouce.