Porte-fraises rotatives Easyfix 3+6

Réf.: 955735 3+6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de logements Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Type de produit Support pour fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Réf. fabricant 955735 3+6

Description

Exécution:

Logements étagés pour max. 6 fraises rotatives avec ⌀ queue 3 et/ou 6 mm. Rangement clair sur 2 rangées.
Utilisation universelle pour différents ⌀ de tête:
6 fraises jusqu'à ⌀ tête 25 mm, 3 fraises jusqu'à ⌀ tête 30 mm décalées, 2 fraises jusqu'à ⌀ tête 50 mm et 1 fraise jusqu'à ⌀ tête 85 mm. Peut également être posé sur le plan de travail.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier