Porte-tarauds Easyfix, pour filetage métrique M: 3-12

Réf.: 955730 3-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour filetage métrique M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 76 mm
Largeur 220 mm
Profondeur 74 mm
Type de produit Porte-taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Réf. fabricant 955730 3-12

Description

Exécution:

Rangement bien ordonné de 21 tarauds à main et d’un tourne-à-gauche sur 2 rangées. Convient en particulier aux ateliers d'apprentissage. Avec indications de taille. Peut également être posé sur un plan de travail.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

De la même série "Easyfix (crochets et supports)" Afficher tout

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier