Clip aimanté Easyfix 2

Réf.: 955640 2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.65 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  12.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 67 mm
Largeur 66 mm
Type de produit Clip aimanté

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Réf. fabricant 955640 2

Description

Exécution:

Clip aimanté pour une fixation simple et rapide de documents et de plans.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Remarque(s):

Accrochage possible sans plaque de base.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier