Support circulaire Easyfix 40 mm

Réf.: 955615 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.35 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  6.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
⌀ fil d'acier 6 mm
⌀ int. 40 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Support circulaire
Type de produit Support circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955615 40
EAN / GTIN 4062406196721
Réf. fabricant 955615 40

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier