Porte-outils 45° Easyfix 150 mm

Réf.: 955510 150

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.10 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  3.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
232 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Profondeur utile 150 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base simple
Forme de crochet Crochet simple 45°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955510 150
EAN / GTIN 4062406195021
Réf. fabricant 955510 150

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.