Tablette inclinée pour tiroirs 12G 16

Réf.: 943163 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: galvanisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Surface utile de tiroir en G 24×16
Matière galvanisé
Profondeur 600 mm
Largeur en G 16
Hauteur utile 26 mm
Largeur utile 400 mm
Profondeur utile en G 24
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée, repliée vers le haut des deux côtés.
Avec 4 chevilles en plastique Easyfix pour vissage dans les tiroirs verticaux. Convient pour le rangement de compartiments en mousse rigide eForm.

Adapté(s) pour:

Pour armoires verticales 943102, 943112, 943115.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires