{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible rallonge verticale | 350 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 37 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur en G | 30 | |
Profondeur en G | 28 | |
Hauteur utile rallonge verticale | 1 691 mm | |
Larg. utile rallonge verticale | 300 mm | |
Prof. utile rallonge verticale | 600 mm | |
Nombre de rallonges | 2 | |
Type d'armoire | Armoire de base | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Exécution rallonge verticale | en porte-à-faux | |
ComfortClose | non | |
Poids | 163 kg | |
Type de produit | Armoires verticales |
Référence article | 943112 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406586133 |