Armoire verticale, largeur 30G, 2 tiroirs en porte-à-faux 12G 1000 mm

Réf.: 943112 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Height (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible rallonge verticale: 350
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible rallonge verticale 350 kg
    Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Réglage en hauteur au pas 37 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 1 000 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 700 mm
    Largeur en G 30
    Profondeur en G 28
    Hauteur utile rallonge verticale 691 mm
    Larg. utile rallonge verticale 300 mm
    Prof. utile rallonge verticale 600 mm
    Nombre de rallonges 2
    Type d'armoire Armoire de base
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Exécution rallonge verticale en porte-à-faux
    ComfortClose non
    Poids 107 kg
    Type de produit Armoires verticales

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 943112 1000
    EAN / GTIN 4062406586119
    Réf. fabricant 943112 1000

    Description

    Version:

    The upright cabinets in 30×28G are fitted with free-standing pull-out frames. Each individual pull-out frame is equipped with a lock so that only one pull-out frame can ever be open at a time. Aluminium handles with labelling strips that can be exchanged and rewritten.
    The pull-out frames have a perforated panel with □ 9×9 mm on a 37 mm grid for mounting tool carriers, storage shelf trays, and perforated tool boards. The upright cabinets are prepared for wall or floor−mounting and must be secured against tilting.
    Lockable with a cylinder lock. All pull-out frames are closed together.

    Optional extras:

    The vertical pull-out frames can be equipped with:
    Storage shelf No. 943160, perforated panel No. 943166, inclined shelves No. 943162 and No. 943163, Multifix rail No. 943170.

    Colour:

    Body and pull-out frame body RAL 7035 light grey, front vertical pull-out frames RAL 7016 anthracite powder-coated. Pull-out frame body not configurable, always RAL 7035 light grey.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier