Panneau perforé pour armoires verticales 1000 mm

Réf.: 943166 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur d'armoire verticale (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 691 mm
Largeur utile 600 mm
Poids 4,7 kg
Type de produit Panneau perforé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Réf. fabricant 943166 1000

Description

Exécution:

Panneau perforé avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Pour fixation de crochets et de supports, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés (disponibles dans le groupe 95). Avec chevilles en plastique Easyfix (6 pièces pour réf. 1000, 8 pièces pour réf. 2000).

Adapté(s) pour:

Remplit un tiroir d’armoire 943102943115, chacun dans la réf. 1000.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.