Panneau perforé pour armoires verticales 2000 mm

Réf.: 943166 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur d'armoire verticale (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 846 mm
    Largeur utile 600 mm
    Poids 5,8 kg
    Type de produit Panneau perforé

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 943166 2000
    EAN / GTIN 4062406586300
    Réf. fabricant 943166 2000

    Description

    Exécution:

    Panneau perforé avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm. Pour fixation de crochets et de supports, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés (disponibles dans le groupe 95). Avec chevilles en plastique Easyfix (6 pièces pour réf. 1000, 8 pièces pour réf. 2000).

    Adapté(s) pour:

    Remplit à moitié un tiroir d’armoire 943102943115, chacun dans la réf. 2000. Pour un garnissage complet, 2 pièces sont nécessaires.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier