{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
Surface utile de tiroir en G | 24×20 | |
Matière | galvanisé | |
Profondeur | 600 mm | |
Largeur en G | 20 | |
Hauteur utile | 26 mm | |
Largeur utile | 500 mm | |
Profondeur utile en G | 24 | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 943163 20 | |
EAN / GTIN | 4062406586270 | |
Réf. fabricant | 943163 20 |