Caisson de tiroirs complet avec tiroirs (porte) 4C

Réf.: 933780 4C
Remise
921,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Modèle 4C
Série Etablis KOMBI
Hauteur 542 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 630 mm
Hauteur utile 480 mm
Hauteur utile pour tiroirs 480 mm
Nombre de tiroirs 5
Poids 49 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933780 4C
EAN / GTIN 4045197280008
Réf. fabricant 933780 4C

Description

Exécution:

Caisson en tôle d’acier accueillant des tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte en tôle d’acier, fermeture séparée. Tiroirs en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium et étiquettes − extensibles jusqu’à 90 %. Intérieur avec parois crantées pour compartimentage des tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 80; 100; 120; 120 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier