Caisson de tiroirs complet avec tiroirs (porte) 7A

Réf.: 933780 7A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Certificat de sécurité GS TÜV Süd
    Modèle 7A
    Série Etablis KOMBI
    Hauteur 800 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 630 mm
    Hauteur utile 720 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 720 mm
    Nombre de tiroirs 6
    Poids 66 kg
    Type de produit Bâti d’établi

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 933780 7A
    EAN / GTIN 4045197280022
    Réf. fabricant 933780 7A

    Description

    Exécution:

    Caisson en tôle d’acier accueillant des tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte en tôle d’acier, fermeture séparée. Tiroirs en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium et étiquettes − extensibles jusqu’à 90 %. Intérieur avec parois crantées pour compartimentage des tiroirs.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier