{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Modèle | 2D | |
Série | Etablis KOMBI | |
Hauteur | 302 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Hauteur utile | 240 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 240 mm | |
Nombre de tiroirs | 3 | |
Poids | 30 kg | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 933780 2D | |
EAN / GTIN | 4045197279873 | |
Réf. fabricant | 933780 2D |