Bâti 16G avec porte à charnière à droite, pour garnissage libre avec des tiroirs 600/425 mm

Réf.: 927420 600/425
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Largeur en G 12
Profondeur en G 20
Largeur utile 350 mm
Hauteur utile pour tiroirs 75 mm
Hauteur porte 425 mm
Hauteur utile porte 425 mm
Sens d'ouverture de la porte droite
Nombre de tablettes réglables en hauteur 1
Nombre de portes 1
Exécution pour garnissage libre
Poids 20 kg
Type de produit Bâti d’établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927420 600/425
EAN / GTIN 4062406264949

Description

Exécution:

Bâti 16G avec porte, pour garnissage libre avec des tiroirs, en construction d'acier robuste. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à droite.

Placement:

Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l’équipement du corps avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Réf. 600/425 et 700/525 uniquement pour établis Ready-to-go.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange