Tablette extractible 1

Réf.: 927510 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
    Largeur utile 300 mm
    Profondeur utile 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 12
    Hauteur montage 50 mm
    Poids 6,1 kg
    Type de produit Plateau coulissant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 927510 1
    EAN / GTIN 4062406111373
    Réf. fabricant 927510 1

    Description

    Exécution:

    Tablettes en tôle d'acier robuste.
    Tablette à extension totale avec glissières différentielles.

    Adapté(s) pour:

    Bâti 16G.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Non configurable.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier