Tablette fixe, galvanisée 1

Réf.: 927515 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 30
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 30 kg
Matière galvanisé
Largeur utile 340 mm
Profondeur utile 600 mm
Domaine d'utilisation Etabli
Poids 2,2 kg
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 927515 1
EAN / GTIN 4062406111397
Réf. fabricant 927515 1

Description

Exécution:

Tablettes en tôle d'acier robuste.
Tablette fixe avec 4 supports.

Adapté(s) pour:

Bâti 16G.

Coloris:

Galvanisé.