{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Largeur en G | 12 | |
Profondeur en G | 20 | |
Largeur utile | 350 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 150 mm | |
Hauteur porte | 525 mm | |
Hauteur utile porte | 525 mm | |
Sens d'ouverture de la porte | droite | |
Nombre de tablettes réglables en hauteur | 1 | |
Nombre de portes | 1 | |
Exécution | pour garnissage libre | |
Poids | 27,1 kg | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 927420 800/525 | |
EAN / GTIN | 4062406109677 | |
Réf. fabricant | 927420 800/525 |