Chariot à plateaux avec tubes sur 3 côtés et 4 plateaux 8312-1

Réf.: 919881 8312-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 100

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Réglage en hauteur au pas 100 mm
    Hauteur 1 800 mm
    Largeur 1 169 mm
    Profondeur 730 mm
    Largeur plateau 1 000 mm
    Prof. plateau 700 mm
    Hauteur plateau 1 269 mm
    Hauteur plateau 2 669 mm
    Hauteur plateau 3 1 069 mm
    Hauteur plateau 4 1 469 mm
    ⌀ roue 200 mm
    Charge admissible par tablette 90 kg
    Charge admissible totale 600 kg
    Poids 95 kg
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 919881 8312-1
    EAN / GTIN 4017976831213
    Réf. fabricant 8312-1

    Description

    Exécution:

    Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Une paroi longitudinale avec tubes pour accrochage. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

    Norme:

    EN 1757-3

    Coloris:

    Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier