Chariot à plateaux avec tubes sur 3 côtés et 4 plateaux, Type: 8311-1

Réf.: 919881 8311-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 100 mm
Hauteur 1 800 mm
Largeur 1 169 mm
Profondeur 630 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 600 mm
Hauteur plateau 1 269 mm
Hauteur plateau 2 669 mm
Hauteur plateau 3 1 069 mm
Hauteur plateau 4 1 469 mm
⌀ roue 200 mm
Charge admissible par tablette 90 kg
Charge admissible totale 600 kg
Poids 85 kg
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919881 8311-1
EAN / GTIN 4017976831114
Réf. fabricant 8311-1

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Une paroi longitudinale avec tubes pour accrochage. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.