Compartiment latéral, Type: L

Réf.: 914791 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Série ToolTruck
Hauteur utile 750 mm
Largeur utile 380 mm
Profondeur utile 105 mm
Domaine d'utilisation Etablis mobiles
Type de produit Portes battantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Réf. fabricant 914791 L

Description

Norme:

Porte en tôle d’acier avec encadrement, revêtement par poudre argenté, pour fixation dans une paroi latérale en retrait. Montage impossible du côté de la poignée. Système de fermeture centralisée avec les tiroirs indisponibles. Verouillage par serrure à cylindre DOM interchangeable.

Adapté(s) pour:

Servantes d’atelier 914540, 914550.
Etablis mobiles 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier