{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 40 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Serie | ToolTruck | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 1 195 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Largeur utile plateau extensible | 370 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
Nombre de portes | 1 | |
Matériau plan de travail | X-ABS | |
Pare-chocs | oui | |
Escamotable | non | |
Poids | 89 kg | |
Type de produit | Etabli mobile |
Référence article | 914574 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785581 | |
Réf. fabricant | 914574 4 |