Tiroir, Hauteur utile: 80mm

Réf.: 914770 80
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur utile (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 25
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 25 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Série ToolTruck
Hauteur utile 80 mm
Largeur utile 305 mm
Profondeur utile 385 mm
Hauteur frontale des tiroirs 80 mm
Charge admissible 25 kg
Domaine d'utilisation Servante d'atelier
Type de produit Tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914770 80
EAN / GTIN 4045197893802
Réf. fabricant 914770 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec revêtement par poudre argenté, pour fixation dans l’armoire intégrée à l’établi mobile.
8 éléments maximum peuvent être montés dans un compartiment.

Adapté(s) pour:

Établis mobiles 914560; 914564; 914568.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier