Valise système en plastique L-BOXX® vide 238

Réf.: 693330 238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: ABS
  • Indice de protection IP: IP X4
  • Propriété de la valise: empilable
  • Emballage: Valise système (L-Boxx)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau ABS
Indice de protection IP IP X4
Propriété de la valise empilable
Dim. ext., L 442 mm
Dim. ext., l 357 mm
Dim. ext., H 253 mm
Dim. int., L 378 mm
Dim. int., l 306 mm
Dim. int., H 209 mm
Poids 2,8 kg
Emballage Valise système (L-Boxx)
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 693330 238
EAN / GTIN 4045294514952
Réf. fabricant 6000003509

Description

Exécution:

En plastique ABS antichocs, complètement étanche aux projections d’eau. Le mécanisme d’encliquetage robuste permet d’assembler ou de séparer rapidement et aisément la valise ainsi que le transport de plusieurs valises combinables associées jusqu’à 40 kg. Les poignées ergonomiques et les poignées supplémentaires offrent un confort optimal. Charge admissible max. du couvercle: 100 kg, capacité de chargement max.: 25 kg.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.