Exécution:
L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en X-ABS pour des exigences techniques élevées. Armoire intégrée avec 2 tablettes et une porte. Les montants sont équipés de pare-chocs en LDPE.
Une fermeture centralisée permet de verrouiller simultanément l'armoire et les tiroirs.
GARANT Comfort Close, tiroirs à fermeture automatique et amortissement.
Placement:
Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm
Livraison:
Avec compartiments:
1 paroi crantée
951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée
951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.
Coloris:
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.
Remarque(s):
Compartiment latéral en option:
914791; n'est pas intégré à la fermeture centralisée du ToolTruck, se ferme avec une serrure à cylindre séparée.
Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes
951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords
951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables
951741 –
951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente
951560 réf. 75; réf. 125 et 200;
Parois de séparation à fentes
951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;
Cloisons emboîtables
951721 –
951821 réf. 75;
951731 –
951821 réf. 125 et
951741 –
951821 réf. 200.
Warning:
Utilisation normale- Pour travaux mobiles sur place.
- Convient à un usage industriel et privé.
- Tiroirs pour le rangement d’outils.
- Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX® (uniquement codes art. 914574, 914575).
- Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
- Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
- Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou. Respecter les instructions de montage de l’étau.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile. Ne pas transporter de personnes.
- Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
- Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.