Lame d’ébavureur S30

Réf.: 838510 S30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
138 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 48 mm
Matériau HSS
Type S30
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Acier, alu, 2 arêtes pour une opération
Identification (surface) noire
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838510 S30
EAN / GTIN 7290003235070
Réf. fabricant BS3010

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier