Lame d’ébavureur S100

Réf.: 838510 S100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
407 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 48 mm
Matériau HSS-E
Type S100
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Plastiques abrasifs, aciers inoxyd., durée de vie max.
Identification (surface) non revêtue
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838510 S100
EAN / GTIN 7290003234967
Réf. fabricant BS1018

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier