Jeu d’ébavureurs multi-usages / grattoirs dans un coffret en plastique 19 pièces

Réf.: 839955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
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
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 839955
EAN / GTIN 7290005397905
Réf. fabricant NG9400

Description

Livraison:

Grattoir de précision avec lame de rechange: 1 pièce 836400
Manche d'ébavureur (sans lame): 1 pièce 838350
1 corps télescopique pour lames S ⌀ 3,2 mm: 1 pièce 838430
Lame d'ébavureur en HSS ⌀ 3,2 mm: 1 de chaque 838510 réf. S10 ; S20 ; S30 ; S150
1 tête d'ébavurage ROTO-DRIVE en HSS ⌀ 10,4 mm: 1 pièce 838610 réf. 10,4
1 corps télescopique pour lames N ⌀ 2,6 mm: 1 pièce 839170
Lame d'ébavureur en HSS ⌀ 2,6 mm: 1 de chaque, 839010 réf. N1 ; N2
Corps télescopique pour têtes d'ébavurage: 1 pièce 839620
1 tête d’ébavurage HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 pièce 839610 réf. 20
Corps télescopique pour lames de grattoir: 1 pièce 839679
Mini-lame: 1 pièce 839677
Mini-lame de grattoir spéciale: 1 pièce 839678
Corps télescopique pour plaquettes: 1 pièce 839725
Plaquette pour rainures de clavette, 11 mm: 1 pièce 839720 réf. 11
Manche d'ébavureur pour corps télescopique: 1 pièce 839890 réf. T