Lame d’ébavureur S150

Réf.: 838510 S150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
274 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 43 mm
Matériau HSS
Type S150
Utilisation droite
Pour l'ébavurage de Acier, alu, plastique, lame étroite
Identification (surface) noire
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838510 S150
EAN / GTIN 7290003234400
Réf. fabricant BK3010

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier