{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ tête du maillet | 60 mm | |
Longueur tête avec embouts | 120 mm | |
Longueur manche | 360 mm | |
Longueur totale | 420 mm | |
Poids | 1,47 kg | |
Matériau boîtier | Acier | |
Matériau insert | Nylon, blanc | |
Matériau manche | Bois Hickory | |
anti-rebond | oui | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 754700 60 | |
EAN / GTIN | 7610733003495 | |
Réf. fabricant | 300.7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory, ⌀ tête du maillet: 60mm |
||
Longueur totale | 420 mm | 380 mm |
Poids | 1,47 kg | 1,36 kg |
⌀ tête du maillet | 60 mm | 60 mm |
Matériau insert | Nylon, blanc | revêtement en plastique |
Matériau boîtier | Acier | Acier. |
Matériau manche | Bois Hickory | Acier. |
Type de produit | Marteaux | Marteaux |