Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory 22 mm

Réf.: 754700 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ tête du maillet 22 mm
    Longueur tête avec embouts 75 mm
    Longueur manche 250 mm
    Longueur totale 270 mm
    Poids 0,167 kg
    Matériau boîtier Acier
    Matériau insert Nylon, blanc
    Matériau manche Bois Hickory
    anti-rebond oui
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 754700 22
    EAN / GTIN 7610733003433
    Réf. fabricant 300.1

    Description

    Exécution:

    Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
    Avec manche en Hickory.
    Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

    Utilisation:

    Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

    Pièce(s) de rechange:

    Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.
    Manche en Hickory de rechange, voir 754840.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange