Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory 27 mm

Réf.: 754700 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 27 mm
Longueur tête avec embouts 90 mm
Longueur manche 265 mm
Longueur totale 290 mm
Poids 0,274 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Nylon, blanc
Matériau manche Bois Hickory
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754700 27
EAN / GTIN 7610733003440
Réf. fabricant 300.2

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
Avec manche en Hickory.
Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.
Manche en Hickory de rechange, voir 754840.