Maillets à frappe amortie anti-rebond, revêtement en plastique 60 mm

Réf.: 755260 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 60 mm
Longueur tête 115 mm
Longueur totale 380 mm
Poids 1,36 kg
Matériau boîtier Acier.
Matériau insert revêtement en plastique
Matériau manche Acier.
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755260 60
EAN / GTIN 4045197959744
Réf. fabricant 755260 60

Description

Exécution:

Corps en acier, anti-rebond grâce aux billes de remplissage. Marteau entièrement revêtu de plastique. Résiste à des températures de − 20 à 90 °C.