Jeu de burins et de chasse-pointes sur support en plastique Qualité spéciale 11

Réf.: 745100 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'outils 11
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 745100 11
EAN / GTIN 7610733086870
Réf. fabricant 860.H

Description

Exécution:

Burins plats et bédanes pour métal ainsi que chasse-pointes et pointeaux avec corps octogonal, trempage uniforme; burins réaffutables plusieurs fois. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.
Qualité spéciale = dureté de coupe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité, chromé.

Contenu:

Pointeaux: 1 de chaque 100×8; 120×10 mm
Chasse-pointes: 1 de chaque ⌀ 2; 4; 5 mm
Burin plat: 1 de chaque 130; 165; 180 mm
Bédane: 1 de chaque 130; 165 mm
Pointe à tracer, double: 1 pc.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop