Chasse-pointes, qualité spéciale chromé, ⌀ pointes: 2mm

Réf.: 745300 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 2 mm
⌀ queue 10 mm
Longueur totale 120 mm
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Réf. fabricant 735.2

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.