Chasse-pointes, qualité spéciale chromé 10 mm

Réf.: 745300 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 10 mm
⌀ queue 16 mm
Longueur totale 200 mm
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 745300 10
EAN / GTIN 7610733005079
Réf. fabricant PB 730.10

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.
Dureté de pointe maximale env. 59 HRC, pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé.