• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Jeu de burins et de chasse-pointes sur support en plastique Qualité spéciale, Nombre d'outils: 6

Réf.: 745100 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'outils 6
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Réf. fabricant 855.BL

Description

Exécution:

Burins plats et bédanes pour métal ainsi que chasse-pointes et pointeaux avec corps octogonal, trempage uniforme; burins réaffutables plusieurs fois. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.
Qualité spéciale = dureté de coupe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité, chromé.

Contenu:

Pointeaux: 1 pièce 120×12 mm
Chasse-pointes: 1 de chaque ⌀ 4; 5 mm
Burin plat: 1 de chaque 165; 180 mm
Bédane: 1 pièce 165 mm