Burin plat de mécanicien, qualité spéciale 180 mm

Réf.: 741000 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Largeur de lame 22 mm
Poids 208 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 741000 180
EAN / GTIN 7610733226368
Réf. fabricant 805.22

Description

Exécution:

Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.